Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 55818 Upotin 6 uraa 100 astetta 5/8 karbidia | AD6YGH 4CKA9

KEO 55818 Upotus 6 huilua 100 astetta 5/8 kovametalli

Varastossa
Tuote: AD6YGH Malli: 55818Ristiviite: 4CKA9
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
€118.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSenkkaa
Rungon halkaisija5 / 8 "
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Mukana kulma100 astetta
Materiaalikarbidi
Huilun lukumäärä6
Kokonaispituus2.25 "
Varsi Dia.3 / 8 "
Varren pituus1"
TyyppiYksi päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)2.29
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8207904500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaSuorittaa loppuunKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusHinta
KEO 55813 Upotettava 6 huilua 100 asteen 1/8 kovametalli | AD6YGC 4CKA4 558131 / 8 "päällystämätön1.25 "1 / 8 "-€26.62
KEO 55814 Upotettava 6 huilua 100 asteen 3/16 kovametalli | AD6YGD 4CKA5 558143 / 16 "päällystämätön1.375 "3 / 16 "-€28.38
KEO 55815 Upotin 6 uraa 100 astetta 1/4 karbidia | AD6YGE 4CKA6 558151 / 4 "päällystämätön1.5 "1 / 4 "-€38.72
KEO 55816 Upotettava 6 huilua 100 asteen 3/8 kovametalli | AD6YGF 4CKA7 558163 / 8 "päällystämätön1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€57.40
KEO 55817 Upotettava 6 huilua 100 asteen 1/2 kovametallia AD6YGG 4CKA8 558171 / 2 "päällystämätön2"1 / 4 "1"€84.25
KEO 55819 Upotettava 6 huilua 100 asteen 3/4 kovametalli | AD6YGJ 4CKC1 558193 / 4 "päällystämätön2.625 "1 / 2 "1.25 "€167.21
KEO 55820 Upotettava 6 uraa 100 asteen 1 tuuman karbidi | AD6YGK 4CKC2 558201"päällystämätön2.75 "1 / 2 "1.25 "€277.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 55818 Upotus 6 huilua 100 astetta 5/8 kovametalli
€118.79 / yksikkö