Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 55583 Upotettava 6 huilua 110 astetta 5/16 koboltti | AD3KUK 3ZXJ3

KEO 55583 Upotus 6 huilut 110 astetta 5/16 kobolttia

Varastossa
Tuote: AD3KUK Malli: 55583Ristiviite: 3ZXJ3

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€21.51 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 12 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSenkkaa
Rungon halkaisija5 / 16 "
Suorittaa loppuunKirkas
Mukana kulma110 astetta
MateriaaliKoboltti
Huilun lukumäärä6
Kokonaispituus1.75 "
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren pituus7 / 8 "
TyyppiYksi päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)0.79
Laivan pituus (cm)4.45
Laivan leveys (cm)0.79
HS-koodi8207904500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusHinta
KEO 55580 Upotettava 6 huilua 110 asteen 1/8 koboltti | AD3KUG 3ZXH9 555801 / 8 "1.25 "1 / 8 "-€11.41
KEO 55581 Upotin 6 uraa 110 astetta 3/16 koboltti | AD3KUH 3ZXJ1 555813 / 16 "1.375 "3 / 16 "-€12.44
KEO 55582 Upotettava 6 huilua 110 astetta 1/4 kobolttia | AD3KUJ 3ZXJ2 555821 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€18.47
KEO 55584 Upotusallas 6 huilua 110 astetta 3/8 koboltti | AD3KUL 3ZXJ4 555843 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€15.59
KEO 55585 Upotettava 6 huilua 110 asteen 1/2 koboltti | AD3KUM 3ZXJ5 555851 / 2 "2"1 / 4 "1"€20.92
KEO 55586 Upotettava 6 huilua 110 asteen 1/2 koboltti | AD3KUN 3ZXJ6 555861 / 2 "2"3 / 8 "1"€27.09
KEO 55587 Upotettava 6 huilua 110 astetta 5/8 koboltti AD3KUP 3ZXJ7 555875 / 8 "2.25 "1 / 4 "1"€38.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 55583 Upotus 6 huilut 110 astetta 5/16 kobolttia
€21.51 / yksikkö