Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 55585 Upotettava 6 huilua 110 asteen 1/2 koboltti | AD3KUM 3ZXJ5

KEO 55585 Upotus 6 huilut 110 astetta 1/2 kobolttia

Varastossa
Tuote: AD3KUM Malli: 55585Ristiviite: 3ZXJ5

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.92 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSenkkaa
Rungon halkaisija1 / 2 "
Suorittaa loppuunKirkas
Mukana kulma110 astetta
MateriaaliKoboltti
Huilun lukumäärä6
Kokonaispituus2"
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren pituus1"
TyyppiYksi päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207904500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusHinta
KEO 55580 Upotettava 6 huilua 110 asteen 1/8 koboltti | AD3KUG 3ZXH9 555801 / 8 "1.25 "1 / 8 "-€11.41
KEO 55581 Upotin 6 uraa 110 astetta 3/16 koboltti | AD3KUH 3ZXJ1 555813 / 16 "1.375 "3 / 16 "-€12.44
KEO 55582 Upotettava 6 huilua 110 astetta 1/4 kobolttia | AD3KUJ 3ZXJ2 555821 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€18.47
KEO 55583 Upotettava 6 huilua 110 astetta 5/16 koboltti | AD3KUK 3ZXJ3 555835 / 16 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€21.51
KEO 55584 Upotusallas 6 huilua 110 astetta 3/8 koboltti | AD3KUL 3ZXJ4 555843 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€15.59
KEO 55586 Upotettava 6 huilua 110 asteen 1/2 koboltti | AD3KUN 3ZXJ6 555861 / 2 "2"3 / 8 "1"€27.09
KEO 55587 Upotettava 6 huilua 110 astetta 5/8 koboltti AD3KUP 3ZXJ7 555875 / 8 "2.25 "1 / 4 "1"€38.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 55585 Upotus 6 huilut 110 astetta 1/2 kobolttia
€20.92 / yksikkö