Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 55572-TiN uppoputki 6 huilua 100 astetta 1 1/4 Co Tin | AD3KUA 3ZXH3

KEO 55572-TiN upotus 6 huilua 100 astetta 1 1/4 Co Tina

Varastossa
Tuote: AD3KUA Malli: 55572-TiNRistiviite: 3ZXH3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€159.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSenkkaa
Rungon halkaisija1-1 / 4 "
Suorittaa loppuunTina
Mukana kulma100 astetta
MateriaaliKoboltti
Huilun lukumäärä6
Kokonaispituus2.75 "
Varsi Dia.1 / 2 "
Varren pituus1.25 "
TyyppiYksi päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2115
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.18
HS-koodi8207904500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusHinta
KEO 55560-TiN uppoputki 6 huilua 100 asteen 1/8 kobolttipelti | AD3KTM 3ZXF9 55560-TiN1 / 8 "1.25 "1 / 8 "-€17.40
KEO 55561-TiN uppoputki 6 huilua 100 asteen 3/16 kobolttipohja | AD3KTN 3ZXG1 55561-TiN3 / 16 "1.375 "3 / 16 "-€19.49
KEO 55562-TiN uppoputki 6 huilua 100 asteen 1/4 kobolttipelti | AD3KTP 3ZXG2 55562-TiN1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€20.08
KEO 55563-TiN uppoputki 6 huilua 100 asteen 5/16 kobolttipohja | AD3KTQ 3ZXG3 55563-TiN5 / 16 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€25.23
KEO 55564-TiN Upotin 6 uraa 100 astetta 3/8 koboltti-tina | AD3KTR 3ZXG4 55564-TiN3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€25.99
KEO 55565-TiN uppoputki 6 huilua 100 asteen 1/2 kobolttipohja | AD3KTT 3ZXG5 55565-TiN1 / 2 "2"1 / 4 "1"€33.84
KEO 55566-TiN uppoputki 6 huilua 100 asteen 1/2 kobolttipohja | AD3KTU 3ZXG6 55566-TiN1 / 2 "2"3 / 8 "1"€34.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 55572-TiN upotus 6 huilua 100 astetta 1 1/4 Co Tina
€159.23 / yksikkö