Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 55457 Upotusallas 1 huilu 110 astetta 1 1/2 koboltti | AD3KGM 3ZUC1

KEO 55457 Upotus 1 huilut 110 astetta 1 1/2 kobolttia

Varastossa
Tuote: AD3KGM Malli: 55457Ristiviite: 3ZUC1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€189.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSenkkaa
Rungon halkaisija1-1 / 2 "
Suorittaa loppuunKirkas
Mukana kulma110 astetta
MateriaaliKoboltti
Huilun lukumäärä1
Kokonaispituus2/78 "
Varsi Dia.3 / 4 "
Varren pituus1.25 "
TyyppiYksi päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)4.45
HS-koodi8207904500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaSuorittaa loppuunKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusHinta
KEO 55448 Upotusallas 1 huilu 110 asteen 1/8 koboltti | AD3KGC 3ZUA1 554481 / 8 "Kirkas1.25 "1 / 8 "-€12.40
KEO 55449 Upotusallas 1 huilu 110 astetta 3/16 koboltti | AD3KGD 3ZUA2 554493 / 16 "Kirkas1.375 "3 / 16 "-€12.72
KEO 55450 Upotusallas 1 huilu 110 astetta 1/4 koboltti | AD3KGE 3ZUA3 554501 / 4 "Kirkas1.5 "1 / 4 "-€16.87
KEO 55451 Upotusallas 1 huilu 110 astetta 3/8 koboltti AD3KGF 3ZUA4 554513 / 8 "Kirkas1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€20.55
KEO 55452 Upotin 1 ura 110 astetta 1/2 koboltti | AD3KGG 3ZUA5 554521 / 2 "Kirkas2"1 / 4 "1"€24.40
KEO 55453 Upotusallas 1 huilu 110 astetta 5/8 koboltti AD3KGH 3ZUA6 554535 / 8 "Kirkas2.25 "3 / 8 "1"€32.87
KEO 55454 Upotusallas 1 huilu 110 asteen 3/4 koboltti | AD3KGJ 3ZUA7 554543 / 4 "Kirkas2.625 "1 / 2 "1.25 "€54.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 55457 Upotus 1 huilut 110 astetta 1 1/2 kobolttia
€189.42 / yksikkö