Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 55449 Upotusallas 1 huilu 110 astetta 3/16 koboltti | AD3KGD 3ZUA2

KEO 55449 Upotus 1 huilut 110 astetta 3/16 kobolttia

Varastossa
Tuote: AD3KGD Malli: 55449Ristiviite: 3ZUA2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.72 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 12 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSenkkaa
Rungon halkaisija3 / 16 "
Suorittaa loppuunKirkas
Mukana kulma110 astetta
MateriaaliKoboltti
Huilun lukumäärä1
Kokonaispituus1.375 "
Varsi Dia.3 / 16 "
TyyppiYksi päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.48
Laivan pituus (cm)3.51
Laivan leveys (cm)0.48
HS-koodi8207904500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaSuorittaa loppuunKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusHinta
KEO 55448 Upotusallas 1 huilu 110 asteen 1/8 koboltti | AD3KGC 3ZUA1 554481 / 8 "Kirkas1.25 "1 / 8 "-€12.40
KEO 55450 Upotusallas 1 huilu 110 astetta 1/4 koboltti | AD3KGE 3ZUA3 554501 / 4 "Kirkas1.5 "1 / 4 "-€16.91
KEO 55451 Upotusallas 1 huilu 110 astetta 3/8 koboltti AD3KGF 3ZUA4 554513 / 8 "Kirkas1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€20.67
KEO 55452 Upotin 1 ura 110 astetta 1/2 koboltti | AD3KGG 3ZUA5 554521 / 2 "Kirkas2"1 / 4 "1"€25.40
KEO 55453 Upotusallas 1 huilu 110 astetta 5/8 koboltti AD3KGH 3ZUA6 554535 / 8 "Kirkas2.25 "3 / 8 "1"€32.89
KEO 55454 Upotusallas 1 huilu 110 asteen 3/4 koboltti | AD3KGJ 3ZUA7 554543 / 4 "Kirkas2.625 "1 / 2 "1.25 "€55.77
KEO 55455 Upotin 1 urat 110 astetta 1 tuuman koboltti | AD3KGK 3ZUA8 554551"Kirkas2.75 "1 / 2 "1.25 "€85.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 55449 Upotus 1 huilut 110 astetta 3/16 kobolttia
€12.72 / yksikkö