Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 55413 Upotettava 1 huilu 82 astetta 3/16 koboltti | AD3FEH 3YRK9

KEO 55413 Upotus 1 huilut 82 astetta 3/16 kobolttia

Varastossa
Tuote: AD3FEH Malli: 55413Ristiviite: 3YRK9

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSenkkaa
Rungon halkaisija3 / 16 "
Suorittaa loppuunKirkas
Mukana kulma82 astetta
MateriaaliKoboltti
Huilun lukumäärä1
Kokonaispituus1.375 "
Varsi Dia.3 / 16 "
TyyppiYksi päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)0.51
HS-koodi8207904500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
KEO 55412 Upotusallas 1 huilu 82 astetta 1/8 koboltti | AD3FEG 3YRK8 554121 / 8 "1.25 "1 / 8 "€16.64
KEO 55414 Upotin 1 urat 82 astetta 1/4 koboltti | AD3FEJ 3YRL1 554141 / 4 "1.5 "1 / 4 "€20.42
KEO 55415 Upotusallas 1 huilu 82 astetta 3/8 koboltti | AD3KDC 3ZTR4 554153 / 8 "1.75 "1 / 4 "€21.24
KEO 55416 Upotusallas 1 huilu 82 astetta 1/2 koboltti | AD3KDD 3ZTR5 554161 / 2 "2"1 / 4 "€28.56
KEO 55417 Upotin 1 urat 82 astetta 5/8 koboltti | AD3KDE 3ZTR6 554175 / 8 "2.25 "3 / 8 "€35.52
KEO 55418 Upotusallas 1 huilu 82 asteen 3/4 koboltti AD3KDF 3ZTR7 554183 / 4 "2.625 "1 / 2 "€54.26
KEO 55419 Upotettava 1 huilu 82 asteen 1 tuuman koboltti | AD3KDG 3ZTR8 554191"2.75 "1 / 2 "€86.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 55413 Upotus 1 huilut 82 astetta 3/16 kobolttia
€16.43 / yksikkö