Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 55408-TiN uppoputki 1 huilu 60 astetta 1 1/4 kobolttipohja | AD3FEC 3YRK4

KEO 55408-TiN upotus 1 huilut 60 astetta 1 1/4 kobolttitina

Varastossa
Tuote: AD3FEC Malli: 55408-TiNRistiviite: 3YRK4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€182.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSenkkaa
Rungon halkaisija1-1 / 4 "
Suorittaa loppuunTina
Mukana kulma60 astetta
MateriaaliKoboltti
Huilun lukumäärä1
Kokonaispituus2.75 "
Varsi Dia.1 / 2 "
Varren pituus1.25 "
TyyppiYksi päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.234
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8207904500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusHinta
KEO 55400-TiN uppoputki 1 huilu 60 asteen 1/8 kobolttipelti | AD3FDU 3YRJ5 55400-TiN1 / 8 "1.25 "1 / 8 "-€19.35
KEO 55401-TiN uppoputki 1 huilu 60 asteen 3/16 kobolttipohja | AD3FDV 3YRJ6 55401-TiN3 / 16 "1.375 "3 / 16 "-€19.54
KEO 55402-TiN uppoputki 1 huilu 60 asteen 1/4 kobolttipelti | AD3FDW 3YRJ7 55402-TiN1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€21.38
KEO 55403-TiN Upotin 1 urat 60 astetta 3/8 koboltti-tina | AD3FDX 3YRJ8 55403-TiN3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€24.61
KEO 55404-TiN uppoputki 1 huilu 60 asteen 1/2 kobolttipohja AD3FDY 3YRJ9 55404-TiN1 / 2 "2"1 / 4 "1"€31.04
KEO 55405-TiN uppoputki 1 huilu 60 asteen 5/8 kobolttipelti | AD3FDZ 3YRK1 55405-TiN5 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"€45.45
KEO 55406-TiN uppoputki 1 huilu 60 asteen 3/4-kobolttipohja | AD3FEA 3YRK2 55406-TiN3 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "€62.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 55408-TiN upotus 1 huilut 60 astetta 1 1/4 kobolttitina
€182.60 / yksikkö