Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 55404-TiN uppoputki 1 huilu 60 asteen 1/2 kobolttipohja AD3FDY 3YRJ9

KEO 55404-TiN upotus 1 huilua 60 astetta 1/2 kobolttitina

Varastossa
Tuote: AD3FDY Malli: 55404-TiNRistiviite: 3YRJ9

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSenkkaa
Rungon halkaisija1 / 2 "
Suorittaa loppuunTina
Mukana kulma60 astetta
MateriaaliKoboltti
Huilun lukumäärä1
Kokonaispituus2"
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren pituus1"
TyyppiYksi päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8207904500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusHinta
KEO 55400-TiN uppoputki 1 huilu 60 asteen 1/8 kobolttipelti | AD3FDU 3YRJ5 55400-TiN1 / 8 "1.25 "1 / 8 "-€19.35
KEO 55401-TiN uppoputki 1 huilu 60 asteen 3/16 kobolttipohja | AD3FDV 3YRJ6 55401-TiN3 / 16 "1.375 "3 / 16 "-€19.54
KEO 55402-TiN uppoputki 1 huilu 60 asteen 1/4 kobolttipelti | AD3FDW 3YRJ7 55402-TiN1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€21.38
KEO 55403-TiN Upotin 1 urat 60 astetta 3/8 koboltti-tina | AD3FDX 3YRJ8 55403-TiN3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€24.61
KEO 55405-TiN uppoputki 1 huilu 60 asteen 5/8 kobolttipelti | AD3FDZ 3YRK1 55405-TiN5 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"€45.45
KEO 55406-TiN uppoputki 1 huilu 60 asteen 3/4-kobolttipohja | AD3FEA 3YRK2 55406-TiN3 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "€62.16
KEO 55407-TiN uppoputki 1 huilu 60 asteen 1 tuuman kobolttipohja | AD3FEB 3YRK3 55407-TiN1"2.75 "1 / 2 "1.25 "€101.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 55404-TiN upotus 1 huilua 60 astetta 1/2 kobolttitina
€31.04 / yksikkö