Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HASTINGS -SUODATTIMET AF977 Ilmansuodattimen elementtipaneeli | AB9UEP 2FAY4

HASTINGS FILTERS AF977 ilmansuodatinelementtipaneeli

Varastossa
Tuote: AB9UEP Malli: AF977Ristiviite: 2FAY4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansuodatin
Ilmansuodattimen suunnitteluVain elementti, paneeli
Korkeus2"
Pituus9 13 / 16 "
Leveys6 21 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4316
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)18.59
Laivan leveys (cm)5.72
HS-koodi8421310000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
HASTINGS SUODATTIMET AF439 Ilmansuodattimen elementtipaneeli | AB9UDP 2FAT7 AF4391 21 / 32 "11.25 "6.593€6.63
HASTINGS -SUODATTIMET AF899 Ilmansuodattimen elementtipaneeli | AB9UDR 2FAU1 AF8991.59313 9 / 16 "6.75 "€5.88
HASTINGS-SUODATTIMET AF1133 Ilmansuodattimen elementtipaneeli | AB9UEA 2FAW3 AF11331 11 / 16 "12 17 / 32 "7.593€7.97
HASTINGS SUODATTIMET AF880 Ilmansuodattimen elementtipaneeli | AB9UEG 2FAX3 AF8801.375 "11.25 "6.12 "€5.01
HASTINGS SUODATTIMET AF136 Ilmansuodattimen elementtipaneeli | AB9UEJ 2FAX5 AF1361.59311.375 "9 23 / 32 "€13.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HASTINGS FILTERS AF977 ilmansuodatinelementtipaneeli
€10.64 / yksikkö