Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 55376 Center Reamer 4 -huilu 82 astetta 1 3/4 koboltti | AD3FCJ 3YRE9

KEO 55376 Keskikalvin 4 huilua 82 astetta 1 3/4 kobolttia

Varastossa
Tuote: AD3FCJ Malli: 55376Ristiviite: 3YRE9

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€291.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskihöylä
Rungon halkaisija1-3 / 4 "
Suorittaa loppuunKirkas
Mukana kulma82 astetta
MateriaaliKoboltti
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus3"
Varsi Dia.3 / 4 "
Varren pituus1.25 "
TyyppiYksi päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)4.45
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaSuorittaa loppuunKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
KEO 55374 -keskiörehu 4 huilua 82 astetta 1 1/4 koboltti | AD3FCG 3YRE7 553741-1 / 4 "Kirkas2.75 "1 / 2 "€169.27
KEO 55375 Center Reamer 4 -huilu 82 astetta 1 1/2 koboltti | AD3FCH 3VUOSI8 553751-1 / 2 "Kirkas2.875 "3 / 4 "€222.51
KEO 55377 -keskiörehu 4 huilua 82 asteen 2 tuuman koboltti | AD3FCK 3YRF1 553772"Kirkas3.25 "3 / 4 "€396.23
KEO 55374-TiN-keskitysjyrsimet 4 huilua 82 astetta 1 1/4 pellavaa | AD3FCL 3YRF2 55374-TiN1-1 / 4 "Tina2.75 "1 / 2 "€200.04
KEO 55375-TiN-keskitysjyrsimet 4 huilua 82 astetta 1 1/2 pellavaa | AD3FCM 3YRF3 55375-TiN1-1 / 2 "Tina2.875 "3 / 4 "€273.74
KEO 55376-TiN-keskitysjyrsin 4 huilua 82 astetta 1 3/4 peltisäiliötä | AD3FCN 3YRF4 55376-TiN1-3 / 4 "Tina3"3 / 4 "€351.59
KEO 55377-TiN-keskitysjyrsin 4 huilua 82 asteen 2 tuuman peltisäiliö | AD3FCP 3YRF5 55377-TiN2"Tina3.25 "3 / 4 "€483.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 55376 Keskikalvin 4 huilua 82 astetta 1 3/4 kobolttia
€291.34 / yksikkö