Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 53588 Upotin 1 huilu 82 asteen 5/8 nopea teräs päällystämätön | AD2FYG 3P441

KEO 53588 Upotus 1 huilua 82 astetta 5/8 nopeaa terästä päällystämätön

Varastossa
Tuote: AD2FYG Malli: 53588Ristiviite: 3P441

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€28.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSenkkaa
Rungon halkaisija5 / 8 "
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Mukana kulma82 astetta
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä1
Kokonaispituus2.25 "
Varsi Dia.3 / 8 "
Varren pituus1"
TyyppiYksi päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8207904500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaSuorittaa loppuunKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusHinta
KEO 53108 Upotettava 1 huilu 82 asteen 1 tuuman Hss | AD2FXW 3P415 531081"päällystämätön2.75 "1 / 2 "1.25 "€72.40
KEO 53128 Upotin 1 huilu 82 asteen 1/2 nopea teräs päällystämätön | AD2FXY 3P419 531281 / 2 "päällystämätön2"1 / 4 "1"€26.55
KEO 53148 Upotin 1 urat 82 astetta 1/4 pikaterästä, pinnoittamaton | AD2FYA 3P423 531481 / 4 "päällystämätön1.5 "1 / 4 "-€19.19
KEO 53348 Upotusallas 1 huilu 82 asteen 3/4 pikateräs päällystämätön | AD2FYC 3P427 533483 / 4 "päällystämätön2.625 "1 / 2 "1.25 "€52.53
KEO 53388 Upotin 1 huilu 82 astetta 3/8 nopea teräs päällystämätön | AD2FYE 3P434 533883 / 8 "päällystämätön1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€20.96
KEO 53188 Upotettava 1 huilu 82 astetta 1/8 Hss | AD7QCJ 4FWF6 531881 / 8 "Mustaoksidi1.25 "1 / 8 "1.25 "€16.87
KEO 53178 Upotettava 1 huilu 82 astetta 3/16 Hss | AD7QCK 4FWF7 531783 / 16 "Mustaoksidi1.375 "3 / 16 "1.25 "€17.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 53588 Upotus 1 huilua 82 astetta 5/8 nopeaa terästä päällystämätön
€28.53 / yksikkö