Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 53530 Poraus / upotin 100 astetta 5/16 tuuman D RH | AG3TGA 33UT94

KEO 53530 Pora/upotus 100 astetta 5/16 tuumaa D RH

Varastossa
Tuote: AG3TGA Malli: 53530Ristiviite: 33UT94

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotus / purseenpoistotyökalu
Rungon halkaisija5/16
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Mukana kulma100
MateriaaliKoboltti
Huilun lukumäärä0
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus1.625
Tyyppitavallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207600061

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaKokonaispituusHinta
KEO 53532 Poraus / upotin 100 astetta 1/2 tuuman halkaisija HSS AG3RJC 33UL72 535321/21.75€34.74
KEO 53531 Porakone / upotin 100 astetta 3/8 tuumaa D-koboltti | AG3TGC 33UT96 535313/81.75€26.96
KEO 53533 Pora/upotus 100 astetta 5/8 tuumaa D RH | AG3TGF 33UT99 535335/82.125€37.12
KEO 53534 Pora/upotus 100 astetta 3/4 tuumaa D koboltti | AG3TGH 33UU02 535343/42.375€56.82
KEO 53535 Poraus / upotin 100 asteen 1 tuuman halkaisija koboltti | AG3TGK 33UU04 5353512.625€69.59
KEO 53536 Poraus / upotin 100 asteen halkaisija RH | AG1TGM 1UU4 535361.253.125€167.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 53530 Pora/upotus 100 astetta 5/16 tuumaa D RH
€25.61 / yksikkö