Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Hyväksytty myyjä 6GD24 messinkipalloventtiili Fnpt x Mnpt 3/4 In | AE8XHC

APPROVED VENDOR 6GD24 messinkipalloventtiili Fnpt x Mnpt 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE8XHC Malli: 6GD24

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliMessinki
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliMessinki
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT x MNPT
Kahva materiaaliHiiliteräs
Kahvan tyyppiVipu
Max. Paine600 psi WOG, 150 psi WSP
Maks. Höyrynpaine150 psi WSP
Putken koko3 / 4 "
porttiKoko
TiivistemateriaaliPTFE
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliMessinki
Temp. alue-40 - 400 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8481801085
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

6GD24 messinkipalloventtiiliä käytetään nesteiden (nesteiden tai kaasujen) virtauksen ohjaamiseen putken tai järjestelmän läpi. Se tarjoaa nopean ja tiukan sulkeutumisen, minimoiden vuodon täysin suljettuna.

Ominaisuudet:

  • 6GD24 messinkipalloventtiili on valmistettu kuparin ja sinkin seoksesta muovattavuuden ja korroosionkestävyyden vuoksi.
  • Tässä ASTM-yhteensopivassa venttiilissä on PTFE-tiivisteet vuotojen välttämiseksi.
  • Siinä on hiiliteräskahva asennon säätämistä varten.
  • Tämä inline-yksikkö sopii suoraan olemassa olevaan putkistoon, mikä varmistaa helpon asennuksen.

Yhteensopivat lisävarusteet:

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka valitsen sovellukselleni oikean palloventtiilin?

A.

  • Ota huomioon tekijöitä, kuten nesteen tai kaasun tyyppi, paine- ja lämpötilavaatimukset, putken koko ja virtauksen säätötarpeet.
  • Valitse materiaalin ja käyttöolosuhteiden kanssa yhteensopiva palloventtiilimateriaali.
  • Määritä halutun virtauskapasiteetin perusteella, onko täysaukkoinen vai supistettu aukkoventtiili sopiva.

K. Kuinka huollan ja korjaan palloventtiilin?

A.

  • Tarkasta säännöllisesti venttiilin vuotojen, korroosion tai vaurioiden varalta.
  • Voitele venttiilin kara ja muut liikkuvat osat.
  • Vaihda tarvittaessa kuluneet tiivisteet, tiivisteet tai muut osat.

K. Mitä eroa on kelluvalla palloventtiilillä ja nivelpalloventtiilillä?

A. Kelluvassa palloventtiilissä pallo voi liikkua vapaasti tai kellua venttiilin rungossa. Tiivistys saadaan aikaan nesteen paineella palloa vasten. Taustapalloventtiilissä palloa tukevat ylhäältä ja alhaalta olevat kannattimet (varret), mikä vähentää pallon rasitusta ja tarjoaa lisätukea.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPallomateriaaliKahva materiaaliKahvan tyyppiMax. PainePutken kokoTemp. alueHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PYT3 messinkipalloventtiili Fnpt x Mnpt 1-1 / 4 In | AB2ZJY 1PYT3Kromattu messinkiRuostumaton teräs, vinyylipidike-600 psi WOG, 150 psi WSP1.25 "-40 - 400 astetta F-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PYT4 messinkipalloventtiili Fnpt x Mnpt 1-1 / 2 In | AB2ZJZ 1PYT4Kromattu messinkiTeräs vinyyli-kahvallaVipu600 psi WOG, 150 psi WSP1.5 "-40 - 400 astetta F€111.89
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PYT5 Messinkinen palloventtiili Inline Fnpt x Mnpt 2 In | AB2ZKA 1PYT5Kromattu messinkiTeräs vinyyli-kahvallaVipu600 psi WOG, 150 psi WSP2"-40 - 400 astetta F€162.47
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WMH3 Kaasupalloventtiilin T-kahva 1/4 tuumaa | AB4AXU 1WMH3--T- kahva600 psi CWP1 / 4 "0 astetta F - 365 astetta F€10.15
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WMH4 Kaasupalloventtiili T-kahva Messinki 3/8 tuumaa | AB4AXV 1WMH4--T- kahva600 psi CWP3 / 8 "0 astetta F - 365 astetta F€27.83
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WMH5 -kaasupalloventtiilin T-kahva messinki 1/2 tuumaa | AB4AXW 1WMH5--T- kahva600 psi CWP1 / 2 "0 astetta F - 365 astetta F€19.41
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WMH6 Kaasupalloventtiili T-kahva Messinki 3/4 tuumaa | AB4AXX 1WMH6--T- kahva600 psi CWP3 / 4 "0 astetta F - 365 astetta F€29.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6GD24 messinkipalloventtiili Fnpt x Mnpt 3/4 tuumaa
€31.64 / yksikkö