Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 53340 Upotin 1 urat 100 astetta 3/4 Hss | AD7PKW 4FUD2

KEO 53340 Upotus 1 huilua 100 astetta 3/4 Hss

Varastossa
Tuote: AD7PKW Malli: 53340Ristiviite: 4FUD2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSenkkaa
Rungon halkaisija3 / 4 "
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Mukana kulma100 astetta
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä1
Kokonaispituus2.625 "
Varsi Dia.1 / 2 "
Varren pituus1.25 "
TyyppiYksi päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8207904500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusHinta
KEO 53180 Upotin 1 huilu 100 astetta 1/8 Hss | AD7PKP 4FUA5 531801 / 8 "1.25 "1 / 8 "-€14.66
KEO 53170 Upotettava 1 huilu 100 astetta 3/16 Hss | AD7PKQ 4FUA6 531703 / 16 "1.375 "3 / 16 "-€15.21
KEO 53140 Upotusallas 1 huilu 100 astetta 1/4 Hss | AD7PKR 4FUA7 531401 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€19.64
KEO 53380 Upotin 1 urat 100 astetta 3/8 Hss | AD7PKT 4FUA8 533803 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€18.61
KEO 53120 Upotettava 1 huilu 100 astetta 1/2 Hss | AD7PKU 4FUA9 531201 / 2 "2"1 / 4 "1"€26.89
KEO 53580 Upotettava 1 huilu 100 astetta 5/8 Hss | AD7PKV 4FUD1 535805 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"€28.86
KEO 53100 Upotin 1 urat 100 astetta 1 tuuman Hss | AD7PKX 4FUD3 531001"2.75 "1 / 2 "1.25 "€72.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 53340 Upotus 1 huilua 100 astetta 3/4 Hss
€42.55 / yksikkö