Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 51008-TIN-upotin 3 fl 82 astetta 1 tuuman Hss-tina | AG3TBG 33UR77

KEO 51008-TIN Upottimet 3 Fl 82 Degree 1 tuuman Hss Tina

Varastossa
Tuote: AG3TBG Malli: 51008-TINRistiviite: 33UR77

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettavat
Rungon halkaisija1"
Leikkauskapasiteetti1"
Suorittaa loppuunTina
Mukana kulma82 astetta
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä3
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus2.75 "
Varsi Dia.1 / 2 "
Varren pituus1.25 "
TyyppiKeskihöylä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8207600061

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaLeikkauskapasiteettiSuorittaa loppuunKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusHinta
KEO 50128-TIN upotettavat 3 Fl 82 asteen 1/2 tuuman Hss-tina | AG3TAG 33UR53 50128 tina1 / 2 "1 / 2 "Tina2"1 / 4 "1"€30.41
KEO 50148-TIN upotettavat 3 Fl 82 astetta 1/4 tuuman Hss-tina | AG3TAL 33UR57 50148 tina1 / 4 "1 / 4 "Tina1.5 "1 / 4 "1 / 4 "€20.71
KEO 50346-TIN upotettavat 3 Fl 60 astetta 3/4 tuuman Hss-tina | AG3TAQ 33UR61 50346 tina3 / 4 "3 / 4 "Tina2.625 "1 / 2 "1.25 "€56.63
KEO 50386-TIN upotettavat 3 Fl 60 astetta 3/8 tuuman Hss-tina | AG3TAW 33UR66 50386 tina3 / 8 "3 / 8 "Tina1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€25.16
KEO 50586-TIN-upotin 3 fl 60 astetta 5/8 tuuman Hss-tina | AG3TBB 33UR71 50586 tina5 / 8 "5 / 8 "Tina2.25 "3 / 8 "1"€41.15
KEO 51258-TIN upotettavat 3 Fl 82 astetta 1-1 / 4 tuuman Hss-tina | AG3TCA 33UR94 51258 tina1-1 / 4 "1-1 / 4 "Tina2.75 "1 / 2 "1.25 "€195.64
KEO 51508-TIN upotettavat 3 Fl 82 astetta 1-1 / 2 tuuman Hss-tina | AG3TCM 33UT06 51508 tina1-1 / 2 "1-1 / 2 "Tina2.875 "3 / 4 "1.25 "€272.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 51008-TIN Upottimet 3 Fl 82 Degree 1 tuuman Hss Tina
€93.70 / yksikkö