Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 50149-TIN upotettavat 3 Fl 90 asteen 1/4 tuuman Hss-tina | AG3TAM 33UR58

KEO 50149-TIN upottimet 3 Fl 90 Degree 1/4 tuumaa Hss Tina

Varastossa
Tuote: AG3TAM Malli: 50149-TINRistiviite: 33UR58

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.01 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 12 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettavat
Rungon halkaisija1 / 4 "
Leikkauskapasiteetti1 / 4 "
Suorittaa loppuunTina
Mukana kulma90 astetta
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä3
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus1.5 "
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren pituus1 / 4 "
TyyppiKeskihöylä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207600061

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren pituusRungon halkaisijaLeikkauskapasiteettiSuorittaa loppuunMukana kulmaeräKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
KEO 50129-TIN upotettavat 3 Fl 90 asteen 1/2 tuuman Hss-tina | AG3TAH 33UR54 50129 tina1"1 / 2 "1 / 2 "Tina90 astettaUpotettavat2"1 / 4 "€29.06
KEO 50348-TIN upotettavat 3 Fl 82 asteen 3/4 tuuman Hss-tina | AG3TAR 33UR62 50348 tina1.25 "3 / 4 "3 / 4 "Tina82 astettaUpotettavat2.625 "1 / 2 "€58.76
KEO 50388-TIN-upotin 3 fl 82 astetta 3/8 tuuman Hss-tina | AG3TAX 33UR67 50388 tina7 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "Tina90 astettaUpotettavat1.75 "1 / 4 "€22.71
KEO 51009-TIN upotettavat 3 Fl 90 asteen 1 tuuman Hss-tina | AG3TBH 33UR78 51009 tina1.25 "1"1"Tina90 astettaUpotettavat2.75 "1 / 2 "€89.88
KEO 51259-TIN upotettavat 3 Fl 90 asteen 1-1 / 4 tuuman Hss-tina | AG3TCB 33UR95 51259 tina1.25 "1-1 / 4 "1-1 / 4 "Tina90 astettaUpotettavat2.75 "1 / 2 "€187.98
KEO 51509-TIN upotettavat 3 Fl 90 asteen 1-1 / 2 tuuman Hss-tina | AG3TCN 33UT07 51509 tina1.25 "1-1 / 2 "1-1 / 2 "Tina90 astettaUpotettavat2.875 "3 / 4 "€280.46
KEO 51759 Upotusallas 3 fl 90 astetta 1-3 / 4 tuumaa päällystämätön | AG3TCW 33UT14 517591.25 "1-3 / 4 "1-3 / 4 "päällystämätön90 astettaUpotettavat3"3 / 4 "€313.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 50149-TIN upottimet 3 Fl 90 Degree 1/4 tuumaa Hss Tina
€16.01 / yksikkö