Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 35646 täpläpora 12 mm 90 astetta | AA4FBK 12J433

KEO 35646 Pistepora 12 mm 90 astetta

Varastossa
Tuote: AA4FBK Malli: 35646Ristiviite: 12J433

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€110.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkkuuspora
Porakohta90 astetta
Suorittaa loppuunKirkas
Vasen / oikea käsiOikea käsi
MateriaaliKoboltti
KokoM12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4185
Laivan korkeus (cm)1.59
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)1.59
HS-koodi8207502080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPorakohtaHinta
KEO 35607 -porauspora 12 mm 90 astetta | AA4FAH 12J408 3560790 astetta€62.41
KEO 35627 -porakone 12 Mm 120 astetta | AA4FAX 12J421 35627120 astetta€61.16
KEO 35656 täpläpora 12 mm 120 astetta | AA4FBV 12J442 35656120 astetta€105.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 35646 Pistepora 12 mm 90 astetta
€110.67 / yksikkö