Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 30180 Piste- / keskityspora 118 astetta 3/16 Hss | AA9GXQ 1DBV9

KEO 30180 Kohde-/keskityspora 118 astetta 3/16 Hss

Varastossa
Tuote: AA9GXQ Malli: 30180Ristiviite: 1DBV9

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPiste- / keskityspora
Porakohta118 astetta
Suorittaa loppuunKirkas
Huilun pituus1 / 2 "
Vasen / oikea käsiOikea käsi
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus1.375 "
Koko3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)0.51
HS-koodi8207502080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHuilun pituusKokonaispituusKokoHinta
KEO 30150 Tarkennus-/keskityspora 118 astetta 1/8 Hss | AA9GXP 1DBV8 301503 / 8 "1.25 "1 / 8 "€9.88
KEO 30250 piste / keskityspora 118 astetta 1/4 Hss | AA9GXR 1DBW1 302505 / 8 "1.5 "1 / 4 "€12.15
KEO 30310 Piste- / keskityspora 118 astetta 5/16 Hss | AA9GXT 1DBW2 303105 / 8 "1.5 "5 / 16 "€12.82
KEO 30380 piste / keskityspora 118 astetta 3/8 Hss | AA9GXU 1DBW3 303801"2"3 / 8 "€16.96
KEO 30120 piste / keskityspora 118 astetta 1/2 Hss | AA9GXV 1DBW4 301201"2"1 / 2 "€25.91
KEO 30580 piste / keskityspora 118 astetta 5/8 Hss | AA9GXW 1DBW5 305801.125 "2.25 "5 / 8 "€40.06
KEO 30340 piste / keskityspora 118 astetta 3/4 Hss | AA9GXX 1DBW6 303401.125 "2.25 "3 / 4 "€56.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 30180 Kohde-/keskityspora 118 astetta 3/16 Hss
€10.68 / yksikkö