ENPAC 4907-TN Spillpal, Heavy Duty, 24 x 41 x 4.5 tuuman koko | AC7EGX 38E689

ENPAC 4907-TN Spillpal, Heavy Duty, koko 24 x 41 x 4.5 tuumaa

Tuote: AC7EGX Malli: 4907-TNRistiviite: 38E689
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€10,965.82 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskesuoja Berm
VäriRusketus
Korkeus4.5 "
Pituus41ft.
MateriaaliTeollinen kangas
Vuotokapasiteetti2760 gal.
Leveys24ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 140.61
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)203.2
Laivan leveys (cm)203.2
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusVuotokapasiteettiHinta
ENPAC 4907-YE Spillpal, Economy, 24 x 39 x 4.5 tuuman koko | AC7EGV 38E687 4907-KYLLÄKeltainen39ft.2626 gal.€5,843.24
Tarjouspyyntö
ENPAC 4907-BK Spillpal, vakio, 24 x 39 x 4.5 tuuman koko | AC7EGW 38E688 4907 BKMusta39ft.2626 gal.€7,236.19
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 4907-TN Spillpal, Heavy Duty, koko 24 x 41 x 4.5 tuumaa
€10,965.82 / yksikkö