Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 10521-TIN -pora / upotettava 60 astetta # 5 7/16-tina | AG3RMB 33UM46

KEO 10521-TIN Pora/uppo 60 astetta #5 7/16 tuumaa tinaa

Varastossa
Tuote: AG3RMB Malli: 10521-TINRistiviite: 33UM46

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.79 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 12 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden pora / upotettava pora
Rungon halkaisija7 / 16 "
Upotettava tyylitavallinen
LeikkaussuuntaOikea käsi
Suorittaa loppuunTiN päällystetty
Mukana kulma60 Tutkinnot
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus2.25 "
Kohta Dia.3 / 16 "
Koko#5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)7.3
Laivan pituus (cm)7.3
Laivan leveys (cm)3.49
HS-koodi8207600061

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Huilutyyppi (spiraali)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaKokonaispituusKohta Dia.KokoHinta
KEO 10421-TIN -pora / upotettava 60 astetta # 4 5/16 tuuman tina | AG3RFX 33UM40 10421 tina5 / 16 "1.625 "1 / 8 "#4€20.37
KEO 10121-TIN Pora/upotus Tavallinen 60 astetta #1 Tina | AG3RLE 33UM21 10121 tina1 / 8 "3 / 4 "3 / 64 "#1€21.03
KEO 10221-TIN -pora / upotettava 60 astetta # 2 3/16 tuuman tina | AG3RLM 33UM28 10221 tina3 / 16 "1.375 "5 / 64 "#2€17.36
KEO 10321-TIN Pora/upotin 60 astetta #3 1/4 tuuman tina | AG3RLU 33UM34 10321 tina1 / 4 "1.5 "7 / 64 "#3€18.30
KEO 10621-TIN Pora/upotin 60 astetta #6 1/2 tuuman tina | AG3RMG 33UM52 10621 tina1 / 2 "2.5 "7 / 32 "#6€30.48
KEO 10721-TIN Pora/upotin 60 astetta #7 2-3/4 tuumaa L | AG3RMQ 33UM60 10721 tina5 / 8 "2.75 "1 / 4 "#7€43.84
KEO 10821-TIN -pora / upotettava 60 astetta # 8 Rh-tina | AG3RMZ 33UM68 10821 tina3 / 4 "3"5 / 16 "#8€56.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 10521-TIN Pora/uppo 60 astetta #5 7/16 tuumaa tinaa
€25.79 / yksikkö