A yhdistetyt: Ei , koottu/kokoamaton: Kokoonpanematon , Pohjan korkeus: 1.75 " , CFM @ 1.75-in. SP: 10,357 , CFM @ 2.000-in. SP: 9178 , Aseman tyyppi: Vyö , Kotelon materiaali: Kehrätty alumiini , Hz: 60 , Max. Tulolämpötila: 300 Tutkinnot , Asennuspaikka: Katto , Kokonaisläpimitta: 50 " , Kokonaiskorkeus: 40 " , Vaatii: Katon reunus uutta asennusta varten , Akselin halk. Vaijeripää: 1" , Akselin halk. Pyörän pää: 1" , nopeus säädettävissä: Ei , Pyörän halkaisija: 30.5 " , Pyörän materiaali: Alumiini
Upblast tuuletusaukot
Daytonin kootut yläpuhallustuulettimet ovat ihanteellisia käytettäväksi kouluissa, ravintoloissa sekä kaupallisissa ja teollisissa sovelluksissa likaisen ilman ja hajun poistamiseksi. Niissä on sisäiset teräksiset tukikannattimet ja täysin rullattu tuulinauha, joka parantaa tuulettimen jäykkyyttä ja takaa erinomaisen vakauden asennuksen ja kuljetuksen aikana. Näiden tuuletusaukkojen moottoritila on suljettu saastuneelta ilmavirralta ja jäähdyttää ulkoilmalla, joka vedetään sisään ylimitoitettua ilmausputkea pitkin. Valitse valikoimasta näitä yläpuhallusaukkoja, jotka ovat saatavilla 1- ja 3-vaiheisina.