Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KENNEDY 82223 Järjestelyalusta 16 x 11 x 1-1 / 4 tuumaa, musta, 10 cm, polystyreeni PK 2 | CD4MXZ

KENNEDY 82223 Järjestäjätarjotinsarja 16 x 11 x 1-1/4 tuumaa, musta, 10 cm, polystyreeni PK 2

Varastossa
Tuote: CD4MXZ Malli: 82223

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaatikon jakaja
VäriTeollinen musta
Syvyys11
Korkeus1.25
MateriaaliMuovi
Leveys16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5985
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)50.8
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • KY Accry -sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KENNEDY 81939 Vetolaatikon lisäosa, musta, 24 lokeroa, muovia | CD4MXJ 81939€30.93
Tarjouspyyntö
KENNEDY 81940 Vetolaatikon lisälaite, musta, 4 lokeroa, muovia | CD4MXK 81940€33.81
Tarjouspyyntö
KENNEDY 82222 Järjestelytarjotin 16 x 11 x 1-1/4 tuumaa, musta, 10 cm, polystyreeni | CD4MXY 82222€40.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KENNEDY 82223 Järjestäjätarjotinsarja 16 x 11 x 1-1/4 tuumaa, musta, 10 cm, polystyreeni PK 2
€83.03 / yksikkö