KENNEDY 277XR valssaustyökalujen kaappi 27 tuumaa, teollisuuspunainen, 7 laatikkoa | CD4MVN

KENNEDY 277XR pyörivä työkalukaappi 27 tuumaa, teollisuuspunainen, 7 laatikkoa

Varastossa
Tuote: CD4MVN Malli: 277XR

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,313.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkuva kaappi
VäriTeollinen punainen
Syvyys18
Suorittaa loppuunJauhemaalimaali
Korkeus29.0625
Kantavuus120
MateriaaliTeräs
Laatikoiden lukumäärä3
Leveys27

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 73.8
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • K1800-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitataPyörän kokoPyörän tyyppiKorkeusKuormitusluokitusLukitusjärjestelmäLaatikoiden lukumääräHyllyjen lukumääräHinta
KENNEDY 21040B pyörivä kaappi 21 x 18 x 34 tuumaa ruskea | CD4VAM 13R640 21040B165 "x 1-1 / 4"(2) Kiinteä, (2) Kääntyvä34 "800 lbErittäin turvallinen putkimainen avainlukko41-
Tarjouspyyntö
KENNEDY 21040R Rullakaappi 21 x 18 x 34 tuumaa punainen | CD4VAN 13R641 21040R165 "x 1-1 / 4"(2) Kiinteä, (2) Kääntyvä34 "800 lbErittäin turvallinen putkimainen avainlukko41-
Tarjouspyyntö
KENNEDY 315XB pyörivä kaappi 39-3 / 8 x 18 x 39 tuumaa ruskea | CD4VAU 1RG26 315XBRunko: 18, Laatikot: 205 "x 2"(2) Kiinteä lukolla, (2) Käännä39 "1400 lb(2) Erittäin turvalliset putkilukot avaimella151€2,807.49
KENNEDY 378XB -kaappikaappi 27 x 18 x 39 tuumaa ruskea | CD4VBG 3WE10 378XBRunko: 18, Laatikot: 205 "x 2"(2) Kiinteä lukolla, (2) Käännä39 "1400 lbErittäin turvallinen putkilukko8-€1,459.90
KENNEDY 273XB -kaappikaappi 27 x 18 x 35 tuumaa ruskea | CD4VBH 5CFF2 273XB185 "x 1-1 / 4"(2) Kiinteä lukolla, (2) Käännä35 "800 lbErittäin turvallinen putkilukko31€1,055.61
KENNEDY 275XB Pyörivä Kaappi 27 x 18 x 35 tuumaa Ruskea | CD4VBJ 5CFF4 275XB185 "x 1-1 / 4"(2) Kiinteä lukolla, (2) Käännä35 "800 lbErittäin turvallinen putkilukko51€1,190.38
KENNEDY 277XB -kaappikaappi 27 x 18 x 35 tuumaa ruskea | CD4VBK 5CFF6 277XB185 "x 1-1 / 4"(2) Kiinteä lukolla, (2) Käännä35 "800 lbErittäin turvallinen putkilukko71€1,313.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KENNEDY 277XR pyörivä työkalukaappi 27 tuumaa, teollisuuspunainen, 7 laatikkoa
€1,313.89 / yksikkö