KENNEDY 21040R Rullakaappi 21 x 18 x 34 tuumaa punainen | CD4VAN 13R641

KENNEDY 21040R pyörivä kaappi 21 x 18 x 34 tuumaa, punainen

Tuote: CD4VAN Malli: 21040RRistiviite: 13R641

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkuva kaappi
Pyörän koko5 "x 1-1 / 4"
Pyörän tyyppi(2) Kiinteä, (2) Kääntyvä
Pyörän materiaalifenoliset
Väripunainen
KonfigurointiKeskuspankki: (2) 16-1 / 2 "L x 16-1 / 2" S x 3 "K, (1) 16-1 / 2" L x 16-1 / 2 "S x 6-1 / 4 "H, (1) 16-1 / 2" L x 16-1 / 2 "S x 9-1 / 2" H
Syvyys18 "
Laatikon kapasiteetti120 lb
LaatikkotasotKuulalaakeri
Suorittaa loppuunTasoita
Mitata16
Vetimet(1) Putkimainen teräspuoli
Korkeus34 "
Kuormitusluokitus800 lb
LukitusjärjestelmäErittäin turvallinen putkimainen avainlukko
MateriaaliTeräs
Laatikoiden lukumäärä4
Hyllyjen lukumäärä1
Tallennuskapasiteetti5950 ov. sisään.
Leveys21 "
Työpinnan materiaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.9
Laivan korkeus (cm)83.82
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)54.61
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • K1800-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitataPyörän kokoPyörän tyyppiKorkeusKuormitusluokitusLukitusjärjestelmäLaatikoiden lukumääräHyllyjen lukumääräHinta
KENNEDY 21040B pyörivä kaappi 21 x 18 x 34 tuumaa ruskea | CD4VAM 13R640 21040B165 "x 1-1 / 4"(2) Kiinteä, (2) Kääntyvä34 "800 lbErittäin turvallinen putkimainen avainlukko41-
Tarjouspyyntö
KENNEDY 315XB pyörivä kaappi 39-3 / 8 x 18 x 39 tuumaa ruskea | CD4VAU 1RG26 315XBRunko: 18, Laatikot: 205 "x 2"(2) Kiinteä lukolla, (2) Käännä39 "1400 lb(2) Erittäin turvalliset putkilukot avaimella151€2,807.49
KENNEDY 378XB -kaappikaappi 27 x 18 x 39 tuumaa ruskea | CD4VBG 3WE10 378XBRunko: 18, Laatikot: 205 "x 2"(2) Kiinteä lukolla, (2) Käännä39 "1400 lbErittäin turvallinen putkilukko8-€1,459.90
KENNEDY 273XB -kaappikaappi 27 x 18 x 35 tuumaa ruskea | CD4VBH 5CFF2 273XB185 "x 1-1 / 4"(2) Kiinteä lukolla, (2) Käännä35 "800 lbErittäin turvallinen putkilukko31€1,055.61
KENNEDY 275XB Pyörivä Kaappi 27 x 18 x 35 tuumaa Ruskea | CD4VBJ 5CFF4 275XB185 "x 1-1 / 4"(2) Kiinteä lukolla, (2) Käännä35 "800 lbErittäin turvallinen putkilukko51€1,190.38
KENNEDY 277XB -kaappikaappi 27 x 18 x 35 tuumaa ruskea | CD4VBK 5CFF6 277XB185 "x 1-1 / 4"(2) Kiinteä lukolla, (2) Käännä35 "800 lbErittäin turvallinen putkilukko71€1,313.89
KENNEDY 378XR -kaappikaappi 27 x 18 x 39 tuumaa punainen | CD4VBL 5CFF8 378XR185 "x 2"(2) Kiinteä lukolla, (2) Käännä39 "1400 lbErittäin turvallinen putkilukko8-€1,459.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KENNEDY 21040R pyörivä kaappi 21 x 18 x 34 tuumaa, punainen