KENNEDY 277XB -kaappikaappi 27 x 18 x 35 tuumaa ruskea | CD4VBK 5CFF6

KENNEDY 277XB pyörivä kaappi 27 x 18 x 35 tuumaa ruskea

Varastossa
Tuote: CD4VBK Malli: 277XBRistiviite: 5CFF6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,313.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkuva kaappi
Pyörän koko5 "x 1-1 / 4"
Pyörän tyyppi(2) Kiinteä lukolla, (2) Käännä
Pyörän materiaalifenoliset
VäriRuskea
KonfigurointiKeskuspankki: (3) 23 "L x 16-1 / 2" S x 2 "K, (3) 23" L x 16-1 / 2 "S x 4" K, (1) 23 "L x 16- 1/2 "S x 6" H
Syvyys18 "
Laatikon kapasiteetti125 lb
LaatikkotasotKuulalaakeri
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata18
Vetimet(1) Putkimainen teräspuoli
Korkeus35 "
Kuormitusluokitus800 lb
LukitusjärjestelmäErittäin turvallinen putkilukko
MateriaaliTeräs
Laatikoiden lukumäärä7
Hyllyjen lukumäärä1
Tallennuskapasiteetti9108 ov. sisään.
Leveys27 "
Työpinnan materiaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 68.04
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • K1800-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitataPyörän kokoPyörän tyyppiKorkeusKuormitusluokitusLukitusjärjestelmäLaatikoiden lukumääräHyllyjen lukumääräHinta
KENNEDY 21040B pyörivä kaappi 21 x 18 x 34 tuumaa ruskea | CD4VAM 13R640 21040B165 "x 1-1 / 4"(2) Kiinteä, (2) Kääntyvä34 "800 lbErittäin turvallinen putkimainen avainlukko41-
Tarjouspyyntö
KENNEDY 21040R Rullakaappi 21 x 18 x 34 tuumaa punainen | CD4VAN 13R641 21040R165 "x 1-1 / 4"(2) Kiinteä, (2) Kääntyvä34 "800 lbErittäin turvallinen putkimainen avainlukko41-
Tarjouspyyntö
KENNEDY 315XB pyörivä kaappi 39-3 / 8 x 18 x 39 tuumaa ruskea | CD4VAU 1RG26 315XBRunko: 18, Laatikot: 205 "x 2"(2) Kiinteä lukolla, (2) Käännä39 "1400 lb(2) Erittäin turvalliset putkilukot avaimella151€2,807.49
KENNEDY 378XB -kaappikaappi 27 x 18 x 39 tuumaa ruskea | CD4VBG 3WE10 378XBRunko: 18, Laatikot: 205 "x 2"(2) Kiinteä lukolla, (2) Käännä39 "1400 lbErittäin turvallinen putkilukko8-€1,459.90
KENNEDY 273XB -kaappikaappi 27 x 18 x 35 tuumaa ruskea | CD4VBH 5CFF2 273XB185 "x 1-1 / 4"(2) Kiinteä lukolla, (2) Käännä35 "800 lbErittäin turvallinen putkilukko31€1,055.61
KENNEDY 275XB Pyörivä Kaappi 27 x 18 x 35 tuumaa Ruskea | CD4VBJ 5CFF4 275XB185 "x 1-1 / 4"(2) Kiinteä lukolla, (2) Käännä35 "800 lbErittäin turvallinen putkilukko51€1,190.38
KENNEDY 378XR -kaappikaappi 27 x 18 x 39 tuumaa punainen | CD4VBL 5CFF8 378XR185 "x 2"(2) Kiinteä lukolla, (2) Käännä39 "1400 lbErittäin turvallinen putkilukko8-€1,459.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KENNEDY 277XB pyörivä kaappi 27 x 18 x 35 tuumaa ruskea
€1,313.89 / yksikkö