KENNEDY 185XB ripustettava kaappi 18 tuumaa, ruskea ryppy, 5 laatikkoa | CD4MVJ

KENNEDY 185XB ripustuskaappi 18 tuumaa, ruskea ryppyinen, 5 laatikkoa

Varastossa
Tuote: CD4MVJ Malli: 185XB

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,045.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSivukaappi
VäriRuskea ryppy
Syvyys18
Suorittaa loppuunJauhemaalimaali
Korkeus29.0625
Kantavuus120
MateriaaliTeräs
Laatikoiden lukumäärä1
Leveys13.625

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 43.65
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • K1800-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunKantavuusLaatikoiden lukumääräHinta
KENNEDY 185XR sivukaappi, 13 5/8 tuuman kokonaisleveys, 18 tuuman kokonaissyvyys, jauhemaalattu punainen | CD4MVK 185XRPulverimaalattu punainenPuuteroitu700 lbs.5€1,370.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KENNEDY 185XB ripustuskaappi 18 tuumaa, ruskea ryppyinen, 5 laatikkoa
€1,045.88 / yksikkö