KENNEDY 185XR sivukaappi, 13 5/8 tuuman kokonaisleveys, 18 tuuman kokonaissyvyys, jauhemaalattu punainen | CD4MVK

KENNEDY 185XR sivukaappi, kokonaisleveys 13 5/8 tuumaa, kokonaissyvyys 18 tuumaa, jauhemaalattu punainen

Varastossa
Tuote: CD4MVK Malli: 185XR

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,370.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSivukaappi
LaakerityyppiKuulalaakeri
korinvärisetpunainen
Kehon viimeistelyPuuteroitu
Rungon materiaaliTeräs
VäriPulverimaalattu punainen
Syvyys18
Laatikon väripunainen
TullimääräHeavy Duty
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus29.0625
Kantavuus700 lbs.
LukitusjärjestelmäAvain
MateriaaliTeräs
Laatikoiden lukumäärä5
Kahvojen lukumäärä1
Kokonaissyvyys18 "
Kokonaiskorkeus29 1 / 8 "
kokonaisleveys13 5 / 8 "
Tallennuskapasiteetti3468 ov.
TyyliSivukaappi
Leveys13.625

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 35.1
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
AlkuperämaaUSA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • K1800-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunKantavuusLaatikoiden lukumääräHinta
KENNEDY 185XB ripustettava kaappi 18 tuumaa, ruskea ryppy, 5 laatikkoa | CD4MVJ 185XBRuskea ryppyJauhemaalimaali1201€1,045.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KENNEDY 185XR sivukaappi, kokonaisleveys 13 5/8 tuumaa, kokonaissyvyys 18 tuumaa, jauhemaalattu punainen
€1,370.81 / yksikkö