REELCRAFT HD76005 OLP letkukela, sisähalkaisija 3/8 tuumaa, 500 psi, letkun pituus 100 jalkaa

Tuote: BT7FYU Malli: HD76005 OLP
€914.07 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
LetkuEi
Letkutunnus3 / 8 "
Letkun pituus100ft.
Letku ulkopuolella Dia.0.6 "
Tuloaukko1/2 "NPT (F)
Maks. Lämpötila210 astetta F.
pistorasia1/2 "NPT (F)
Paine500 Psi
Paino56 paunaa.

Tuotteen yksityiskohdat:

,Reelcraftin sarjan HD70000 letkukelat sisältävät vahvan pohjarakenteen, täysteräsrakenteen ja paistetun jauhemaalauksen, jotka tuottavat vankan, korroosionkestävän tuotteen. Äskettäin uusittu lukitusmekanismi tarjoaa pidemmän käyttöiän salpakomponenteille. Yksiosainen ohjausrullarakenne ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut tapit lisäävät lujuutta ja helpottavat huollettavuutta. Laadukas, painevalettu alumiininapa ja kaksi tiivistettyä kuulalaakeria takaavat tasaisemman rullan pyörimisen ja helpomman käytön., , ,Kompakti muotoilu – Kelat ovat 25 % pienempiä kuin raskaan sarjan 80000-kelat., ,Ohjausrullat – Yksiosainen rakenne ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut tapit tarjoavat suuremman lujuuden ja helpomman huollettavuuden., ,Helppokäyttöisyys – Korkealaatuinen, painevalettu alumiininapa ja kaksi tiivistettyä kuulalaakeria mahdollistavat tasaisemman kelan pyörimisen ja helpomman käytön., , , *Kela toimitetaan tuulen yläasennossa. Kelan kuva näytetään sivutuulessa.,

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräLetkuLetku päättyyMaks. LämpötilaAsennuspistorasiaPaineTiivistetyyppiHinta
REELCRAFT PWD76005 OHP-pesuletkukela, sisähalkaisija 3/8 tuumaa, 5000 psi, letkun pituus 75 jalkaa | BT6PRB PWD76005 OHPLetkun kela-------€1,188.75
Tarjouspyyntö
REELCRAFT PWD76075 OHP-pesuletkukela, sisähalkaisija 3/8 tuumaa, 4800 Psi, letkun pituus 75 jalkaa | BT6PRD PWD76075 OHPLetkun kela-------€1,539.49
Tarjouspyyntö
REELCRAFT HD74000 OHP -letkukela, sisähalkaisija 1/4 tuumaa, 5000 Psi, letkun pituus 50 jalkaa | BT7FYJ HD74000 OHPLetkun kelaEi-210 astetta F.-3/8 "NPT (F)5000 psi-€1,022.83
Tarjouspyyntö
REELCRAFT HD74075 OHP-letkukela, sisähalkaisija 1/4 tuumaa, 5000 psi, letkun pituus 75 jalkaa | BT7FYL HD74075 OHPLetkun kelaKyllä1/4 "NPT (M)210 astetta F.-3/8 "NPT (F)5000 psi-€1,397.84
Tarjouspyyntö
REELCRAFT HD74050 OHP -letkukela, sisähalkaisija 1/4 tuumaa, 5000 psi, letkun pituus 50 jalkaa | BT7FYM HD74050 OHPLetkun kelaKyllä1/4 "NPT (M)210 astetta F.-3/8 "NPT (F)5000 psi-€1,302.15
Tarjouspyyntö
REELCRAFT HD74005 OHP-letkukela, sisähalkaisija 1/4 tuumaa, 5000 psi, letkun pituus 100 jalkaa | BT7FYN HD74005 OHPLetkun kelaEi-210 astetta F.-3/8 "NPT (F)5000 psi-€1,188.75
Tarjouspyyntö
REELCRAFT HD76000 OLP -letkukela, sisähalkaisija 3/8 tuumaa, 500 psi, letkun pituus 70 jalkaa | BT7FYP HD76000 OLPLetkun kelaEi-210 astetta F.-1/2 "NPT (F)500 Psi-€787.58
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT HD76005 OLP letkukela, sisähalkaisija 3/8 tuumaa, 500 psi, letkun pituus 100 jalkaa
€914.07 / yksikkö