Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING N2009-SS-12 Eye Bolt, Without Shoulder, Stainless Steel, 7/8-9 Thread Size, 12 Inch Length | AC9ZVY 3LVX1

KEN FORGING N2009-SS-12 silmukkapultti, ilman olkapää, ruostumaton teräs, kierrekoko 7/8-9, pituus 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9ZVY Malli: N2009-SS-12Ristiviite: 3LVX1

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€115.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.1.75 "
Silmä ulkopuolella Dia.3.5 "
Silmänpultin tyyppiilman olkaa
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaispituus15 33 / 64 "
Varsi Dia.7 / 8 "
Varren pituus12 "
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus4"
Kierteen koko7 / 8-9
Työkuorman raja7,200 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6155
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi7318152091
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING N2009-SS-12 silmukkapultti, ilman olkapää, ruostumaton teräs, kierrekoko 7/8-9, pituus 12 tuumaa
€115.30 / yksikkö