AKRO-MILS 30138 Hyllykorit


Akro-Mils 30138 -sarjan hyllyhyllyjä käytetään valmistus-, auto-, maatalous- ja rakennusteollisuudessa pienten osien ja komponenttien varastointiin ja järjestämiseen. Nämä hyllylaatikot ovat sinisen, punaisen, keltaisen ja kirkkaan värisinä ja tarjoavat paremman varastonhallinnan ja optimaalisen materiaalinkäsittelyn.

Suodattaa
Korkeus: 4 "- 5" , Sisäpituus: 16 1 / 2 " , Sisäleveys: 5 1 / 2 " , Pituus: 16 "- 18" , Kantavuus: 20 lb , Materiaali: Teollisuuden luokan polymeeri , Jakajapaikkojen lukumäärä Lyhyt: 7 , Ulkokorkeus: 4" , Ulkopituus: 17 7 / 8 " , Ulkoleveys: 6 5 / 8 " , Paketin määrä: 12 , Leveys: 6 "- 8"
TyyliMalliVäriHinta (ei alv)
A
30138SININEN
sininen€9.94
B
30138 SCLAR
Poista valinta€11.38
C
30138Vihreä
Vihreä€9.94
D
30138RED
punainen€9.94
E
30138 YELLO
Keltainen€9.94

30138 Hyllykorit

Akro-Mils 30138 -sarjan hyllyhyllyjä käytetään valmistus-, auto-, maatalous- ja rakennusteollisuudessa pienten osien ja komponenttien varastointiin ja järjestämiseen. Nämä hyllylaatikot ovat sinisen, punaisen, keltaisen ja kirkkaan värisinä ja tarjoavat paremman varastonhallinnan ja optimaalisen materiaalinkäsittelyn.

Ominaisuudet

  • Niissä on teollisuusluokan polymeerirakenne, joka parantaa kestävyyttä ja korroosionkestävyyttä.
  • Näiden säiliöiden vähimmäiskäyttölämpötila on -20 astetta F.
  • Nämä 12/18/24 tuuman pitkät hyllylaatikot on suunniteltu toimimaan tavallisten lanka- tai teräshyllyjen kanssa suorituskyvyn parantamiseksi.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Akro-Mils Kortin haltija: Tämä korttipidike on varustettu nippusiteillä, jotka mahdollistavat helpon kiinnittämisen postikoreihin, metallihyllyihin ja verkkolaatikoihin, mikä mahdollistaa tarrojen näyttämisen. Se on valmistettu kestävästä muovista, joka kestää korroosiota ja estää mahdolliset vuodot.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on Akro-Mills 30138 -hyllylaatikoiden kantavuus?

0.09 lb

Kuinka estää näiden säilytysastioiden hajoaminen?

Säilytysastioiden merkitseminen ja tavaroiden järjestämisjärjestelmä voivat estää säilytysastioiden hajoamisen.

Kuinka puhdistaa nämä hyllyt?

  • Poista kaikki esineet tai roskat sisältä puhdistuksen helpottamiseksi.
  • Käytä pehmeäharjaista harjaa/liinaa roskien/pölyn poistamiseen astioista.
  • Käytä mietoa pesuaineliuosta pinttyneiden tahrojen / lian poistamiseen.
  • Huuhtele ne huolellisesti puhtaalla vedellä poistaaksesi kaikki jäljelle jäänyt lika/pesuainejäämät.

Kuinka järjestän nämä hyllylaatikot?

  • Päättääksesi, kuinka monta roskakoria tarvitset kuhunkin luokkaan, ryhmittele vertailukelpoiset tavarat yhteen.
  • Jotta esineiden löytäminen ja kadonneiden tavaroiden välttäminen olisi helppoa, merkitse jokaiseen roskakoriin selkeästi sen sisältämä tavaraluokka.
  • Järjestä roskakorit ryhmiin luokan tai käyttötiheyden perusteella ja järjestä ne hyllyille työnkulun mukaan.
  • Käytä erivärisiä laatikoita erottaaksesi eri tuoteryhmät.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?