Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN PCF-1-1/2-R PCB-asennussulake, Fast Blow, 1.5A, 250VAC, 5 kpl | BD3FMJ

BUSSMANN PCF-1-1/2-R PCB-asennussulake, nopea puhallus, 1.5 A, 250 VAC, 5 kpl

Varastossa
Tuote: BD3FMJ Malli: PCF-1-1/2-R

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€7.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPiirilevyn kiinnityssulake
Nykyinen arvostelu1.5A
SulaketyyppiNopea isku
Korkeus0.184 "
Pituus0.35 "
Irtisanomisen tyyppiRadiaalinen
Jännite (AC)250 VAC
Leveys0.345 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0004
Laivan korkeus (cm)11.86
Laivan pituus (cm)22.58
Laivan leveys (cm)22.25

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvostelueräHinta
BUSSMANN PCF-3-R PCB-asennussulake, Fast Blow, 3A, 250VAC, 5 kpl | BC8NUM PCF-3-R3APiirilevyn kiinnityssulake€7.62
BUSSMANN PCF-1/2-R Läpireiän lyijysulake, PCB-kiinnitettävä erikoissulake, Fast Blow, 250VAC, 500mA | BC8ZAW PCF-1/2-R500mAReikäjohtimen sulakkeen kautta€7.62
BUSSMANN PCF-1-R Läpireiän lyijysulake, PCB-asennettava erikoissulake, nopea puhallus, 250 VAC | BD2JYB PCF-1-R1AReikäjohtimen sulakkeen kautta€7.62
BUSSMANN PCF-2-R PCB-asennussulake, Fast Blow, 2A, 250VAC, 5 kpl | BD2NCY PCF-2-R2APiirilevyn kiinnityssulake€7.62
Tarjouspyyntö
BUSSMANN PCF-3/4-R lyijysulake, 750mA, 250VAC | BD3FMK PCF-3/4-R750mASulakkeet€7.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN PCF-1-1/2-R PCB-asennussulake, nopea puhallus, 1.5 A, 250 VAC, 5 kpl
€7.62 / yksikkö