Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING N2009-6 Silmäpultti, Ilman olkapäätä, Kuumasinkitty, Kierrekoko 7/8-9, Pituus 6 tuumaa | AC9TWH 3JWY7

KEN FORGING N2009-6 silmukkapultti, ilman olkapäätä, kuumasinkitty, kierrekoko 7/8-9, pituus 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9TWH Malli: N2009-6Ristiviite: 3JWY7

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.1.75 "
Silmä ulkopuolella Dia.3.5 "
Silmänpultin tyyppiilman olkaa
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus9.52 "
Varsi Dia.7 / 8 "
Varren pituus6"
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus3"
Kierteen koko7 / 8-9
TyyppiIlman olkapäätä
Työkuorman raja7200 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.188
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING N2009-6 silmukkapultti, ilman olkapäätä, kuumasinkitty, kierrekoko 7/8-9, pituus 6 tuumaa
€51.25 / yksikkö