Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CDI-OHJAUSLAITTEET R1310-10 Varsi 1 / 4-20, pituus 10 tuumaa, ruostumaton teräs | AF7XQC 23MJ67

CDI CONTROL DEVICES R1310-10 varsi 1/4-20 pituus 10 tuumaa ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AF7XQC Malli: R1310-10Ristiviite: 23MJ67

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarsi
NoudattaminenNSF
YhteysSisäinen
MateriaaliRuostumaton teräs
kierteitetyt1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8481909040

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: BOBBY

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CDI-OHJAUSLAITTEET R1310-12 Varsi 1/4-20 Pituus 12 ruostumatonta terästä | AF7XQD 23MJ68 R1310-12€36.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CDI CONTROL DEVICES R1310-10 varsi 1/4-20 pituus 10 tuumaa ruostumatonta terästä
€31.08 / yksikkö