Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SK PROFESSIONAL TOOLS 40962 Pistorasian jatko 1/4 x 6 tuuman Super Chrome | AA6AMZ 13N805

SK PROFESSIONAL TOOLS 40962 Socket Extension 1/4 x 6 tuuman Super Chrome

Varastossa
Tuote: AA6AMZ Malli: 40962Ristiviite: 13N805

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasian jatke
Aseman koko1 / 4 "
Suorittaa loppuunSuper Chrome
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus6"
Koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoKokonaispituusKokoHinta
SK PROFESSIONAL TOOLS 45154 Pistorasian jatke 3/8 x 4 tuuman Super Chrome | AA3ZQR 12A410 451543 / 8 "4"11 / 16 "€23.15
SK PROFESSIONAL TOOLS 45156 Pistorasian jatke 3/8 x 8 tuuman Super Chrome | AA3ZQT 12A411 451563 / 8 "8"11 / 16 "€28.61
SK PROFESSIONAL TOOLS 45157 Pistorasian jatke 3/8 x 10 tuuman kromi | AA3ZQU 12A412 451573 / 8 "10 "11 / 16 "€30.14
SK PROFESSIONAL TOOLS 45159 Pistorasian jatke 3/8 x 1-1 / 2 tuumaa kromia | AA3ZQV 12A413 451593 / 8 "1.5 "11 / 16 "€19.03
SK PROFESSIONAL TOOLS 45160 Pistorasian jatke 3/8 x 3 tuuman Super Chrome | AA3ZQW 12A414 451603 / 8 "3"11 / 16 "€21.92
SK PROFESSIONAL TOOLS 45161 Pistorasian jatke 3/8 x 6 tuuman Super Chrome | AA3ZQX 12A415 451613 / 8 "6"11 / 16 "€26.26
SK PROFESSIONAL TOOLS 45162 Pistorasian jatke 3/8 x 12 tuuman kromi | AA3ZQY 12A416 451623 / 8 "12 "11 / 16 "€31.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 40962 Socket Extension 1/4 x 6 tuuman Super Chrome
€19.69 / yksikkö