Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING N2005-2 Silmäpultti, Ilman Olkaa, 1/2-13 Kierrekoko, 4.02 tuumaa Kokonaispituus | AD3HKB 3ZHH8

KEN FORGING N2005-2 silmukkapultti, ilman olkapää, 1/2-13 kierrekoko, 4.02 tuuman kokonaispituus

Varastossa
Tuote: AD3HKB Malli: N2005-2Ristiviite: 3ZHH8

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.1"
Silmä ulkopuolella Dia.2"
Silmänpultin tyyppiilman olkaa
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus4.02 "
Varsi Dia.1 / 2 "
Varren pituus2"
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus1.625 "
Kierteen koko1 / 2-13
Työkuorman raja2,200 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1755
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING N2005-2 silmukkapultti, ilman olkapää, 1/2-13 kierrekoko, 4.02 tuuman kokonaispituus
€15.91 / yksikkö