Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1WJW2 Kytkin 4 tuuman puristus PVC valkoinen AB4AFM

APPROVED VENDOR 1WJW2-liitin 4 tuuman puristus PVC valkoinen

Varastossa
Tuote: AB4AFM Malli: 1WJW2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
Rungon materiaaliPVC
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiPuristus
Max. Paine130 psi @ 73 astetta F
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko4"
Aikataulu40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.87
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WJU4 Kytkin 1/2 tuuman puristus PVC valkoinen AB4AEV 1WJU4360 psi @ 73 astetta F1 / 2 "€7.68
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WJU6 3/4 tuuman pakkaus PVC valkoinen | AB4AEX 1WJU6280 psi @ 73 astetta F3 / 4 "€8.69
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WJU8 Kytkin 1 tuuman puristus PVC valkoinen AB4AEZ 1WJU8150 psi @ 73 astetta F1"€11.92
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WJV1 Kytkin 1 1/4 tuuman pakkaus PVC valkoinen AB4AFB 1WJV1220 psi @ 73 astetta F1.25 "€16.63
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1WJV3 -kytkin 1 1/2 tuuman puristus PVC valkoinen | AB4AFD 1WJV3200 psi @ 73 astetta F1.5 "€16.30
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WJV5 Kytkin 2 tuuman puristus PVC valkoinen AB4AFF 1WJV5170 psi @ 73 astetta F2"€31.11
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WJV7 -liitin 2 1/2 tuuman kompressiopvc valkoinen | AB4AFH 1WJV7180 psi @ 73 astetta F2.5 "€55.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WJW2-liitin 4 tuuman puristus PVC valkoinen
€96.60 / yksikkö