Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING K2031-ZN Silmäpultti, Nosto olkapäällä, Teräs, 1-1/8-7 kierre | AD3HHY 3ZHE9

KEN FORGING K2031-ZN Silmäpultti, Nosto olkapäällä, Teräs, 1-1/8-7 kierre

Varastossa
Tuote: AD3HHY Malli: K2031-ZNRistiviite: 3ZHE9

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.2"
Silmä ulkopuolella Dia.4"
Silmänpultin tyyppiNosta olalla
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus7.31 "- 7.75"
Varsi Dia.1.125 "
Varren pituus2.75 "
Olkapään halkaisija.1.69 - 1.81 "
Olkapään pituus0.44 "- 0.5"
MittausjärjestelmäTuuma
thread PituusKoko
Kierteen koko8
Työkuorman raja12,000 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.584
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING K2031-ZN Silmäpultti, Nosto olkapäällä, Teräs, 1-1/8-7 kierre
€60.22 / yksikkö