Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING K2031-BLANK Eye Bolt, Blank With Shoulder, 1-1/8 X 2-3/4 Inch Size | AD3HCZ 3ZGU5

KEN FORGING K2031-BLANK Silmäpultti, tyhjä olkapäällä, 1-1/8 x 2-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3HCZ Malli: K2031-BLANKRistiviite: 3ZGU5

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.2"
Silmä ulkopuolella Dia.4"
Silmänpultin tyyppiTyhjä olkapään kanssa
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus7.5 "
Varsi Dia.1.125 "
Varren pituus2.75 "
Olkapään halkaisija.1.69 - 1.81 "
Olkapään pituus0.44 "- 0.5"
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko1.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5885
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING K2031-BLANK Silmäpultti, tyhjä olkapäällä, 1-1/8 x 2-3/4 tuumaa
€43.55 / yksikkö