KEN FORGING K2015-BLANK silmukkapultti, tyhjä nosto ilman olkapää, 1-3/4 tuuman koko | AC9TTM 3JWL5

KEN FORGING K2015-BLANK Silmäpultti, tyhjä nosto ilman olkapää, koko 1-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9TTM Malli: K2015-BLANKRistiviite: 3JWL5

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€116.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.2.875 "
Silmä ulkopuolella Dia.6-1 / 16 "
Silmänpultin tyyppiTyhjä ilman olkaa
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus9 13 / 16 "
Varsi Dia.1.75 "
Varren pituus3.75 "
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko1.75mm
TyyppiTyhjä ilman olkaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.0355
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING K2015-BLANK Silmäpultti, tyhjä nosto ilman olkapää, koko 1-3/4 tuumaa
€116.17 / yksikkö