Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING K2012-HDG Silmäpultti, 15,000 1 Lb työkuorma, teräs, 1-4/7-8 kierrekoko | CG19WHN 101LXNUMX

KEN FORGING K2012-HDG silmäpultti, 15,000 lb työkuorma, teräs, 1-1/4-7 kierre

Varastossa
Tuote: CG8WHN Malli: K2012-HDGRistiviite: 19L101

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.2 3 / 16 "
Silmä ulkopuolella Dia.4 7 / 16 "
Silmänpultin tyyppiNosta ilman olkaa
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTeräs
Min. Vetolujuus65,000 PSI
Kokonaispituus7.7 "
Varsi Dia.1 1 / 4 "
Varren pituus3"
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus3"
Kierteen koko1 1 / 4-7
Työkuorman raja15,000 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING K2012-HDG silmäpultti, 15,000 lb työkuorma, teräs, 1-1/4-7 kierre
€72.23 / yksikkö