Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING K2009-LT Silmäpultti, 8,800 7 Lb työkuorma, teräs, 8/9-8 kierrekoko | CG19WHH 119LXNUMX

KEN FORGING K2009-LT silmäpultti, 8,800 Lb työkuorma, teräs, 7/8-9 kierre

Varastossa
Tuote: CG8WHH Malli: K2009-LTRistiviite: 19L119

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.1 11 / 16 "
Silmä ulkopuolella Dia.3 1 / 4 "
Silmänpultin tyyppiNosta ilman olkaa
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
Min. Vetolujuus95,000 PSI
Kokonaispituus5.7 "
Varsi Dia.7 / 8 "
Varren pituus2 1 / 4 "
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus2 1 / 4
Kierteen koko7 / 8-9
Työkuorman raja8,800 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING K2009-LT silmäpultti, 8,800 Lb työkuorma, teräs, 7/8-9 kierre
€22.76 / yksikkö