Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING 5A-SSMACH koneistettu tangon pää, pituus 3-1/2 tuumaa, 304 ruostumaton teräs, 1/2-13 kierrekoko | CG8WCP 19L394

KEN FORGING 5A-SSMACH-koneistettu tangon pää, 3-1/2 tuuman pituus, 304 ruostumatonta terästä, 1/2-13 kierteen koko

Varastossa
Tuote: CG8WCP Malli: 5A-SSMACHRistiviite: 19L394

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSauvan pää
Pomo halkaisija1 1/32 tuumaa
Pomo paksuus1 / 2 vuonna
Reikä dia.1 / 2 "
Pituus3 1 / 2 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Varsi Dia.1 / 2 "
Kierre1 / 2-13 "
thread PituusKoko
Kierteen koko1 / 2-13
TyyppiTaottu taottu, uros

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING 5A-SSMACH-koneistettu tangon pää, 3-1/2 tuuman pituus, 304 ruostumatonta terästä, 1/2-13 kierteen koko
€43.76 / yksikkö