Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FLOWLINE AU13-1120 Ultraäänitason kytkimen sivulle asennettu polypropeeni | AA4MFY 12U465

FLOWLINE AU13-1120 Ultraäänitason kytkimen sivulle asennettu polypropeeni

Varastossa
Tuote: AA4MFY Malli: AU13-1120Ristiviite: 12U465

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€815.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUltraääni tasokytkin
tarkkuus+/- 1 mm vedessä
Yhteystietojen luokitus250 VAC @ 16 A
YhteystyyppiSPDT-rele
Korkeus4.3
Tulojännite120 / 240 VAC
Pituus8.0
Materiaalipolypropeeni
Max. Paine150 psi @ 25 astetta C
Asennus3 / 4 "NPT
SuuntautuminenSivulle asennettu
ulostuloRele
Toistettavuus+/- 0.5 mm vedessä
Temp. alueF: -40 - 176 astetta C: -40 - 80 astetta
TyyppiPistetason anturi ohjaimella
Leveys2.8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.61
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi9026102080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Anturin luokitus (yleiskäyttöinen)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLOWLINE AU13-1120 Ultraäänitason kytkimen sivulle asennettu polypropeeni
€815.18 / yksikkö