Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING 1AA-B7MACH koneistettu tangon pää, pituus 1-1/2 tuumaa, kierrekoko 1/4-20, taottu | CG8VZC 19L354

KEN FORGING 1AA-B7MACH koneistettu tangon pää, pituus 1-1/2 tuumaa, kierrekoko 1/4-20, taottu

Varastossa
Tuote: CG8VZC Malli: 1AA-B7MACHRistiviite: 19L354

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSauvan pää
Pomo halkaisija39 / 64 vuonna
Pomo paksuus1 / 4 vuonna
Reikä dia.1 / 4 "
Pituus1 1 / 2 "
Materiaali4140
Varsi Dia.1 / 4 "
Kierre1 / 4-20
thread PituusKoko
Kierteen koko1 / 4-20
TyyppiTaottu taottu, uros

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING 1AA-B7MACH koneistettu tangon pää, pituus 1-1/2 tuumaa, kierrekoko 1/4-20, taottu
€14.21 / yksikkö