Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS PWGAC10 aktiivihiilipatruuna, 2.75 x 9.75 tuuman koko | BP7UUG 7100442

WATTS PWGAC10 aktiivihiilikasetti, koko 2.75 x 9.75 tuumaa

Varastossa
Tuote: BP7UUG Malli: PWGAC10Ristiviite: 7100442

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKasetti
PäätykappaleetDOE
Suodattimen koko2.75 "X 9.75"
Suodattimen tyyppiGAC
Max. kapasiteetti2500 Gal.
Max. Virtausnopeus1 Gpm
Maks. Lämpötila100 astetta F
Valmistaja SarjaPWGAC
Min. Lämpötila40 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45

Tuotteen yksityiskohdat:

Aktiivihiilikasetti, koko 2.75 x 9.75 tuumaa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen kokoMax. kapasiteettiHinta
WATTS PWGAC20FF aktiivihiilipatruuna, 4 1/2 tuumaa x 20 tuumaa koko | BP7UAB 7100445 PWGAC20FF4 1/2x2015000 Gal.€73.92
WATTS PWGAC10FF aktiivihiilipatruuna, 4 1/2 tuumaa x 9 3/4 tuumaa koko | BP7UAE 7100444 PWGAC10FF4 1/2x9 3/47500 Gal.€41.43
WATTS PWGAC20 aktiivihiilipatruuna, 2 3/4 tuumaa x 20 tuumaa | BP7UKJ 7100443 PWGAC202-3 / 4 "x 20"5000 Gal.€33.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS PWGAC10 aktiivihiilikasetti, koko 2.75 x 9.75 tuumaa
€17.60 / yksikkö