Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK MM-90-2MWW Uros - Uros 90 asteen kyynärpää vaarallinen sijainti 3/4 tuuman alumiini | AF6FUW 10N064

KILLARK MM-90-2MWW uros - uros 90 asteen kyynärpää vaarallinen sijainti 3/4 tuumaa alumiinia

Varastossa
Tuote: AF6FUW Malli: MM-90-2MWWRistiviite: 10N064

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUros-mies 90 asteen kyynärpää
VäriHarmaa
Putken koko3 / 4 "
YhteysUros mieheksi
Pituus2.25 "
MateriaaliRauta
Alaluokkakyynärpäät
TyyppiHaitalliset Sijainti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.0375
Laivan korkeus (cm)11.13
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)16.84
HS-koodi7307923010

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPituusHinta
KILLARK MM-90-1MWW Uros - Uros 90 asteen kyynärpää Vaarallinen sijainti 1/2 tuumaa rautaa | AF6FUV 10N063 MM-90-1MWW1 / 2 "2 1 / 16 "€67.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK MM-90-2MWW uros - uros 90 asteen kyynärpää vaarallinen sijainti 3/4 tuumaa alumiinia
€59.35 / yksikkö