Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KANT-TWIST K060TQP Pidä alhaalla ulokepuristin, nopeatoiminen, 3200 lb puristusvoima | CD8YRF

KANT-TWIST K060TQP ulokepuristin, nopeatoiminen, 3200 lb puristusvoima

Varastossa
Tuote: CD8YRF Malli: K060TQP

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€98.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlokepidike
Pultinreikien etäisyys3"
Puristusvoima3200 paunaa.
Laipan paksuus3 / 8 "
Laipan leveys3 3 / 16 "
Maks. Leuan avaaminen5-3 / 4 "
Ulkopuolella7"
Kokonaispituus9"
Kurkun syvyys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.522
Laivan korkeus (cm)14.61
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)8.08
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kant-Twist K060TQP -kannatinpidike, jossa on ABS-muovinen kudontakahva
    • Varustettu vapailla kelluvilla ja jousilla varustetuilla leukoilla sopeutumiseen epätasaisiin pintoihin ja välittömään liikkeeseen
    • Sopii hyvin porakoneisiin ja koneistuskeskuksiin
    • Tarjoaa 3200 lb: n lisäkiinnitysvoiman verrattuna tavallisiin kytkimiin
    • Sisäänrakennettu V-lohko pyöreän varastossa
    • Poista vääntymät ja vääristymät ja tarjoaa kiinnityssuhteen 4: 1
    • Estää kävelemisen ongelmista

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPuristusvoimaLaipan leveysMaks. Leuan avaaminenUlkopuolellaKokonaispituusKurkun syvyysHinta
KANT-TWIST K030TQ Pikatoiminen pitopuristin, T-kahva, 3 tuuman leuan aukko | CD8YPW K030TQ1500 paunaa.2 3 / 4 "3"4"6"1-1 / 2 "€82.64
KANT-TWIST K030TQP Pikatoiminen ulokepuristin, 2 tuuman pultinreikä | CD8YPX K030TQP1500 paunaa.2 3 / 4 "2-3 / 4 "4"6"1-1 / 2 "-
Tarjouspyyntö
KANT-TWIST K060TQ Pikatoiminen pitopuristin, T-kahva, 3200 puristusvoima | CD8YRE K060TQ3200 paunaa.3 3 / 16 "6"7"9"3"€83.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KANT-TWIST K060TQP ulokepuristin, nopeatoiminen, 3200 lb puristusvoima
€98.30 / yksikkö