Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO TST-104-118 Valinnainen nuppi, merkitty 0-10 Käytä AD9KBF: n kanssa AD9KBN 4TCZ8

TEMPCO TST-104-118 Valinnainen nuppi, merkitty 0-10 Käytä AD9KBF:n kanssa

Varastossa
Tuote: AD9KBN Malli: TST-104-118Ristiviite: 4TCZ8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValinnainen nuppi
Korkeus2 / 3 "
TyyppiMerkitty 0-10, Dia. (0.90 ")

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi9033000000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO TST-104-118 Valinnainen nuppi, merkitty 0-10 Käytä AD9KBF:n kanssa
€13.05 / yksikkö