KANT-TWIST K060TD T -kiinnike, ulokemuotoilu, syvä kurkku, 6 tuuman aukko | AB7JYU 23N374 / 421

KANT-TWIST K060TD T -kiinnike, ulokemuotoilu, syvä kurkku, 6 tuuman aukko

Tuote: AB7JYU Malli: K060TDRistiviite: 23N374 / 421

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlokepidike
Alasin materiaaliKuparoitu teräs
Kehon viimeistelySinkitty
Rungon materiaaliTeräs
Kiristyspaine2000 lb
Maks. Avaaminen6"
Kurkun syvyys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.75
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kant-Twist K060TD -konsolipuristin, joka on suunniteltu levittämään työkappaleisiin tasaisesti voimaa jopa 2000 paunaan
    • Rajoittaa työkappaleiden vääristymistä ja kiertymistä ja tarjoaa vahvan 4: 1 puristussuhteen
    • Syvä ulottumattomissa oleva kurkku tarjoaa pidemmän tarttuvuuden materiaaliin
    • Vapaasti kelluvat leuat sopeutuvat helposti epätasaisille pinnoille samalla kun ne pysyvät yhdensuuntaisina kiristettäessä
    • Sisäänrakennettu V-lohko pyöreälle varastolle
    • Kuparoidut leuat, ruuvit ja kahva hitsausta varten

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKurkun syvyysHinta
KANT-TWIST K025TD ulokepuristin, syvä kurkku, T-kahva, 2-1/2 tuuman leuan leveys | AB7JYR 23N372 / 407 K025TD1-13 / 16 "-
Tarjouspyyntö
KANT-TWIST K045TD T-kiinnike, ulokemuotoilu, sinkitty, 4-1/2 tuuman aukko | AB7JYT 23N373 / 415 K045TD3.125 "-
Tarjouspyyntö
KANT-TWIST K100TD T puristin, 10 tuuman aukko, 3500 lb puristuspaine | AB7JYV 23N375 / 435 K100TD7"€277.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KANT-TWIST K060TD T -kiinnike, ulokemuotoilu, syvä kurkku, 6 tuuman aukko